Eriks
FORMAT

FORMAT Boorruimer VHM TiALN schacht HA 5xD 5,98mm

  • ERIKS:14567806
  • Fabrikant:4317784554510
Image 1
VHM-boorruimer met cil. Schacht

Uitvoering: 4 snijkanten, speciale aanslijping en speciale uitdunning.

Toepassing: voor het boren en ruimen in massief materiaal in één bewerking, met een mogelijke bereikbare gattolerantie van IT7. Daardoor worden de hoofd- en bijkomende tijden aanzienlijk gereduceerd, met dezelfde oppervlaktekwaliteit, maatvastheid en concentriciteit zoals bij het ruimen.

Opslaan in lijst

€ 173,68/ stukexcl. btw

€ 210,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT