Eriks
FORMAT

FORMAT Boorkroon diamant 82x90/65mm

  • ERIKS:23410243
  • Fabrikant:4317784122689
Image 1
Diamant-boorkroon

Uitvoering: diamant-boorkroon met extreem belastbare, hoogwaardige diamantsnijkanten voor grote materiaalafdracht en hoge boorsnelheden. De innovatieve boorbehuizing met speciale spiraalvorm zorgt voor een hoge boorsnelheid, snel boormeeltransport en gereduceerde segmentslijtage. Uiterst nauwkeurige en zuivere resultaten, zelfs in vochtig kalkzandsteen. Optimaal voor installaties, door de nauwkeurige snede bij het droogboren met geringe slijtage. Max. boordiepte 60 mm.

Toepassing: voor kalkzandsteen, metselwerk.

Opslaan in lijst

€ 174,16/ stukexcl. btw

€ 210,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
80 mm
Snijdiepte
60 mm