Eriks
FORMAT

FORMAT Boor SDS-plus 7-delig

  • ERIKS:23410149
  • Fabrikant:4317784104876
Image 1
SDS-plus-hamerboor-setUitvoering: met 2 snijkanten met SDS-plus-opnameschacht, rustig boorverloop en effectieve boormeelafvoer door agressief punt- en spiraalontwerp maken een optimale overdracht van de slagkrachtenergie mogelijk. Voor beton, kalksteen, metselwerk. Gecertificeerd door de Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) volgens de eisen van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt). Wordt geleverd in kunststof cassette. Toepassing: voor beton, kalksteen en metselwerk.
Opslaan in lijst

€ 27,14/ stukexcl. btw

€ 32,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijrichting
Rechts
Type
Hamerboor