Eriks
FORMAT

FORMAT Boor SDS-plus 4-snijder 5-delig

  • ERIKS:14053153
  • Fabrikant:4317784610698
Image 1
SDS-plus-hamerboor-set

Uitvoering: met 4 snijkanten met SDS-plus-opnameschacht, rustig boorverloop en effectieve boormeelafvoer door agressief punt- en spiraalontwerp maken een optimale overdracht van de slagkrachtenergie mogelijk. Voor beton, kalksteen, metselwerk. Gecertificeerd door de Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) volgens de eisen van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt). Wordt geleverd in kunststof cassette.

Toepassing: voor beton, metselwerk, natuursteen, kalkzandsteen, tegels, marmer en klinkers.
Opslaan in lijst

€ 53,79/ stukexcl. btw

€ 65,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT