Eriks
FORMAT

FORMAT Boor SDS-plus 4-snijder 10x310/250mm

  • ERIKS:13393875
  • Fabrikant:4317784554305
Image 1
SDS-plus-hamerboor, 4 snijkanten

Uitvoering: SDS-plus opnameschacht, rustig boorverloop en effectieve boormeelafvoer door krachtig punt- en spiraalontwerp maken een optimale overdracht van de slagkrachtenergie mogelijk. Gecertificeerd door de Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) volgens de eisen van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt).

Opmerking: bij lange boren minstens 150 mm diep voorboren met een boor van dezelfde diameter.



4 snijkanten.
Voor beton, metselwerk, natuursteen, kalkzandsteen, tegels, marmer, klinkers.

Opslaan in lijst

€ 16,61/ stukexcl. btw

€ 20,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT