Uitvoering: SDS-plus opnameschacht, rustig boorverloop en effectieve boormeelafvoer door krachtig punt- en spiraalontwerp maken een optimale overdracht van de slagkrachtenergie mogelijk. Gecertificeerd door de Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) volgens de eisen van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt).
Opmerking: bij lange boren minstens 150 mm diep voorboren met een boor van dezelfde diameter.
2 snijkanten.
Voor beton, kalksteen, metselwerk.
€ 11,78/ stukexcl. btw
€ 14,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 15 mm |
Snijlengte | 100 mm |
Totale lengte | 160 mm |
Opnamesysteem | SDS-plus |
Snijrichting | Rechts |
Type | Hamerboor |