Eriks
FORMAT

FORMAT Boor SDS-plus 14x210/150mm

  • ERIKS:23087418
  • Fabrikant:4317784104760
Image 1
SDS-plus-hamerboor, speciale snijkant

Uitvoering: SDS-plus opnameschacht, rustig boorverloop en effectieve boormeelafvoer door krachtig punt- en spiraalontwerp maken een optimale overdracht van de slagkrachtenergie mogelijk. Gecertificeerd door de Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) volgens de eisen van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt).

Opmerking: bij lange boren minstens 150 mm diep voorboren met een boor van dezelfde diameter.



2 snijkanten.
Voor beton, kalksteen, metselwerk.

Opslaan in lijst

€ 7,63/ stukexcl. btw

€ 9,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
14 mm
Snijlengte
150 mm
Totale lengte
210 mm
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijrichting
Rechts
Type
Hamerboor