Eriks
FORMAT

FORMAT Bladschaar set, Set van 3, Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:14569962
  • Fabrikant:4317784633680
Image 1
Set plaatscharen

Uitvoering: wordt geleverd in nylon roltas (600 denier), met twee ophangogen en klittenbandsluiting.

Setinhoud:

2 Ideal-plaatscharen voor roestvrij staal, rechts- en linkssnijdend
Schaarkop van gehard staal, matrijsgesmeed en compleet veredeld, snijkanten inductiegehard (min. 59 HRC) met microvertanding. Handgrepen met ergonomische kunststof omhulsels, afglijbescherming en ophangoog. Voor rechte, doorlopende snedes alsmede voor figuursnedes met kleine radiussen in plaatstaal tot 1,2 mm en in roestvrij plaatstaal tot 0,8 mm.

1 combi-schaar met aluminium handgrepen, recht
Messen van roestvrij staal. Linkssnijdend. Het onderste snijvlak is getand, het bovenste snijvlak glad. Met veer voor zelfstandig openen en vergrendelen. Handgrepen van aluminium met ergonomische zachte kernen. Voor het knippen van papier, karton, stof, dun blik, leer, snoer enz.
Opslaan in lijst

€ 112,06/ stukexcl. btw

€ 135,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Tin Snips Set
Setuitvoering
Blikschaarset, 3-delig
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Totaal aantal gereedschappen
3
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Oproltas