Eriks
FORMAT

FORMAT Bit Torsion 1/4" DIN3126C6,3 T7x25mm

  • ERIKS:12521334
  • Fabrikant:4317784511766
Image 1
Bit voor binnen-TORX®-schroeven 1/4", vergelijkbaar met DIN 3126 C 6,3, taaihard, met torsiebereik

Algemene opmerking: TORX PLUS®-gereedschappen zijn superieur aan TORX®-gereedschappen wat betreft de overbrenging van het aanhaalmoment door hun veel grotere contactvlakken op de schroef.

Het TORX®-systeem en het TORX PLUS®-systeem zijn slechts beperkt compatibel: met het conventionele TORX®-gereedschap kan men (tot op zekere hoogte) ook een TORX PLUS®-schroef bedienen. Daarentegen is het gebruik van TORX PLUS®-gereedschap op een TORX®-profiel niet mogelijk.



Bijzonder geschikt voor het schroeven in metaal en plaatstaal.
Opslaan in lijst

€ 1,07/ stukexcl. btw

€ 1,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aansluitmaat
1/4
Grootte (TX)
T7
Totale lengte
25 mm