Eriks
FORMAT

FORMAT Bit taaihard 1/4" DIN3126C6,3 T9x25mm

  • ERIKS:23081396
  • Fabrikant:4317784123044
Image 1
Bit voor binnen-TORX®-schroeven 1/4", conform DIN 3126 C 6,3, taaihard

Algemene opmerking: TORX PLUS®-gereedschappen zijn superieur aan TORX®-gereedschappen wat betreft de overbrenging van het aanhaalmoment door hun veel grotere contactvlakken op de schroef. Het TORX®-systeem en het TORX PLUS®-systeem zijn slechts beperkt compatibel: met het conventionele TORX®-gereedschap kan men (tot op zekere hoogte) ook een TORX PLUS®-schroef bedienen. Daarentegen is het gebruik van TORX PLUS®-gereedschap op een TORX®-profiel niet mogelijk.

Toepassing: bijzonder geschikt voor het schroeven in metaal en plaatstaal.
Opslaan in lijst

€ 0,63/ stukexcl. btw

€ 0,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aansluitmaat
1/4
Grootte (TX)
T9
Totale lengte
25 mm