Eriks
FORMAT

FORMAT Bit taaihard 1/4" DIN3126C6,3 sleuf 5,5x1x25mm

  • ERIKS:23081414
  • Fabrikant:4317784092043
Image 1
Bit voor sleufschroeven 1/4", vergelijkbaar met DIN 3126 C 6,3, taaihard, met torsiebereik
Opslaan in lijst

€ 0,67/ stukexcl. btw

€ 0,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aansluitmaat
1/4
Bledbreedte
5.5 mm
Bleddikte
1 mm
Totale lengte
25 mm