Eriks
FORMAT

FORMAT Bit diamant 1/4" DIN3126C6,3 T25x25mm

  • ERIKS:12521375
  • Fabrikant:4317784511827
Image 1
Bit voor binnen-TORX®-schroeven 1/4" vergelijkbaar met DIN 3126 C 6,3 diamant

Algemene opmerking: TORX PLUS®-gereedschappen zijn superieur aan TORX®-gereedschappen wat betreft de overbrenging van het aanhaalmoment door hun veel grotere contactvlakken op de schroef.

Het TORX®-systeem en het TORX PLUS®-systeem zijn slechts beperkt compatibel: met het conventionele TORX®-gereedschap kan men (tot op zekere hoogte) ook een TORX PLUS®-schroef bedienen. Daarentegen is het gebruik van TORX PLUS®-gereedschap op een TORX®-profiel niet mogelijk.



Bitpunt diamantgecoat. Zoals DIN 3126 C 6,3.

Opslaan in lijst

€ 1,36/ stukexcl. btw

€ 1,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aansluitmaat
1/4
Grootte (TX)
T25
Totale lengte
25 mm