Eriks
FORMAT

FORMAT Bit diamant 1/4" DIN3126C6,3 PZ2x25mm

  • ERIKS:12521346
  • Fabrikant:4317784511599
Image 1
Bit voor kruiskopschroeven PZ 1/4″, vergelijkbaar met DIN 3126 C 6,3 diamant

Bitpunt diamantgecoat. Zoals DIN 3126 C 6,3.

Opslaan in lijst

€ 1,03/ stukexcl. btw

€ 1,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Aansluitmaat
1/4
Grootte bit
PZ2
Totale lengte
25 mm