Eriks
FORMAT

FORMAT Binnenschroefmaat driepunts 87,0-100,0mm

  • ERIKS:14051022
  • Fabrikant:4317784584715
Image 1
Schuifmaat voor inwendige metingen

Uitvoering: afleesgedeelte ontspiegeld mat verchroomd, meettrommel met drukgevoelig ratelmechanisme, meetvlakken voorzien van hardmetaal. Tot een meetbereik van 5 - 6 mm met 2-punts-meting, vanaf een meetbereik van 6 - 8 mm met 3-punts-meting. Wordt geleverd tot 87 - 100 mm met stelring, in aluminium koffer.

Toepassing: voor geboorde doorlopende en blinde gaten.
Opslaan in lijst

€ 611,04/ stukexcl. btw

€ 739,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT