Eriks
FORMAT

FORMAT Beugelschroefmaat IP65 digitaal in etui 75-100mm

  • ERIKS:14567572
  • Fabrikant:4317784584395
Image 1
Digitale schroefmaat, IP65, data-uitgang

Ontwerp: meetspindel gehard en geslepen, meetvlakken met hardmetalen coating, ratel geïntegreerd in meettrommel. Met klemhendel, handwarmte-isolatie. Cijferhoogte LCD-display 7,0 mm, met data-uitgang USB. Wordt geleverd incl. batterij CR 2032, 3 V, in kunststof cassette.

Functies: automatische in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) hoeft na het inschakelen niet opnieuw worden ingesteld (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk,.
Opslaan in lijst

€ 218,52/ stukexcl. btw

€ 264,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT