Digitale schroefmaat, IP65, data-uitgang
Ontwerp: meetspindel gehard en geslepen, meetvlakken met hardmetalen coating, ratel geïntegreerd in meettrommel. Met klemhendel, handwarmte-isolatie. Cijferhoogte LCD-display 7,0 mm, met data-uitgang USB. Wordt geleverd incl. batterij CR 2032, 3 V, in kunststof cassette.
Functies: automatische in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) hoeft na het inschakelen niet opnieuw worden ingesteld (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk,.