Eriks
FORMAT

FORMAT Beugelschroefmaat IP65 digitaal in etui 0-100mm

  • ERIKS:14567570
  • Fabrikant:4317784584425
Image 1
Set digitale micrometers, IP65 en data-uitgang

Uitvoering: meetvlakken met hardmetalen coating, ratelmechanisme geïntegreerd in meettrommel. Met klemhendel, handwarmte-isolatie. Cijferhoogte LCD-display 7,5 mm, met data-uitgang USB. Wordt geleverd incl. batterij CR 2032, 3 V, in kunststof cassette.

Functies: automatische in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) hoeft na het inschakelen niet opnieuw te worden ingesteld (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk,.
Opslaan in lijst

€ 868,50/ stukexcl. btw

€ 1.050,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT