Eriks
FORMAT

FORMAT Beugelschroefmaat driepunts 60grad. met prisma-aambeeld 20-35mm

  • ERIKS:23421179
  • Fabrikant:4317784286084
Image 1
Micrometer met prisma-aambeeld

Uitvoering: afleesgedeelte mat verchroomd, spindel gehard en geslepen, meetvlakken paarsgewijs gepolijst, meetkrachtregeling door drukgevoelige ratel, met handwarmte-isolatie, met klemvoorziening en stelmoer. De spindelspoed is aangepast aan de betreffende prismahoek. Wordt incl. stelsleutel, in etui geleverd.

Toepassing: voor het meten van gereedschap met 3 snijkanten (prismahoek 60°) en 5 snijkanten (prismahoek 108°), zoals frezen en ruimers enz.

Opslaan in lijst

€ 305,79/ stukexcl. btw

€ 370,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 20 tot 35 mm