Eriks
FORMAT

FORMAT Betonijzertang 300mm

  • ERIKS:12055199
  • Fabrikant:4317784474917
Image 1
Moniertang (betonijzer-/vlechttang)

Uitvoering: DIN ISO 9242, van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd, snijkanten inductief gehard (61 HRC), tang zwart geatramenteerd.

Toepassing: voor het torderen en knippen van binddraad van de rol in één bewerking.

Opslaan in lijst

€ 23,64/ stukexcl. btw

€ 28,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
300 mm