Uitvoering: chroom-vanadium-staal. Open spiraal en ingesprongen schacht tegen het vastdraaien van de boor. Uitstekende rondloop voor nauwkeurige, strakke gaten. Ook in diepe boorgaten een optimale spaanderafvoer.
Toepassing: voor bekistingsplanken en betontriplex, zacht- en hardhout, isolatie- en isoleermaterialen.
€ 55,38/ stukexcl. btw
€ 67,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 28 mm |
Totale lengte | 600 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Type | Spiraalboor |
Materiaal | HSS |