Eriks
FORMAT

FORMAT Bekistingsboor 22x400/350mm

  • ERIKS:23410274
  • Fabrikant:4317784289597
Image 1
Bekistingsboor, 400 mm

Uitvoering: chroom-vanadium-staal. Open spiraal en ingesprongen schacht tegen het vastdraaien van de boor. Uitstekende rondloop voor nauwkeurige, strakke gaten. Ook in diepe boorgaten een optimale spaanderafvoer.

Toepassing: voor bekistingsplanken en betontriplex, zacht- en hardhout, isolatie- en isoleermaterialen.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
22 mm
Totale lengte
400 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Materiaal
HSS