Eriks
FORMAT

FORMAT Bankwerkersklem massief staal 500x120mm

  • ERIKS:23140908
  • Fabrikant:4317784092784
Image 1
Massief stalen bankwerkersklem

Uitvoering: glijrail, vaste beugel en drukplaat uit één stuk van koudgetrokken profielstaal, glijbeugel van gesmeed en galvanisch verzinkt temperstaal, lichtlopende spindel met gerold, koudverhard en gebruineerd trapeziumdraad, beweegbare speciale drukplaat, zwenkbaar tot 35°. Met doorgestoken klemgreep.

Toepassing: in het bijzonder geschikt voor spankrachten van max. 12 kN. Daardoor geschikt voor alle toepassingen in de metaalbewerking, staalbouw en houtbewerking.
Opslaan in lijst

€ 133,93/ stukexcl. btw

€ 162,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Spanbereik
500 mm
Lengte bek
120 mm