Eriks
FORMAT

FORMAT Bankhamer DIN1041 met steelbeschermhuls 400g

  • ERIKS:23075395
  • Fabrikant:4317784122238
Image 1
Bankhamer met steelbeschermhuls

Uitvoering: DIN 1041, van temperstaal C 45, gesmeed, gehard en ontlaten.

Met dubbelgewelfde hickorysteel DIN 5111. Tegen roest beschermd door poedercoating. Baan en pen precisiegeslepen, kanten volgens voorschriften gebroken en in steel geïntegreerde steelbeschermhuls.

Opslaan in lijst

€ 20,84/ stukexcl. btw

€ 25,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Gewicht
400 g
Materiaal steel
Hout