Eriks
FORMAT

FORMAT Bankhamer DIN1041 met steelbeschermhuls 300g

  • ERIKS:23075394
  • Fabrikant:4317784122221
Image 1
Bankhamer met steelbeschermhuls

Uitvoering: DIN 1041, van temperstaal C 45, gesmeed, gehard en ontlaten.

Met dubbelgewelfde hickorysteel DIN 5111. Tegen roest beschermd door poedercoating. Baan en pen precisiegeslepen, kanten volgens voorschriften gebroken en in steel geïntegreerde steelbeschermhuls.

Opslaan in lijst

€ 17,67/ stukexcl. btw

€ 21,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Gewicht
300 g
Materiaal steel
Hout