Eriks
FORMAT

FORMAT Afkeur-draadringkaliber DIN2299 M30x1,0

  • ERIKS:14567516
  • Fabrikant:4317784591430
Image 1
Afkeur-draadringkaliber, FORMAT

Uitvoering: van hoogwaardig speciaal kaliberstaal, gehard, ontlaten en fijn geslepen. Tolerantieklasse 6g.

Toepassing: voor het controleren van schroefdraad. Goedkeur-schroefdraadkalibers c.q. -draadringkalibers moeten gemakkelijk op de nieuw gesneden schroefdraad kunnen worden geschroefd. Afkeur-schroefdraadkalibers c.q. -draadringkalibers kunnen niet op de schroefdraad worden geschroefd

Opmerking: tussenmaten en andere toleranties op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 155,46/ stukexcl. btw

€ 188,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT