Eriks
FORMAT

FORMAT Aantrekbout Ott SK40-M16 met draad

  • ERIKS:23419818
  • Fabrikant:4317784131278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aantrekbout, Ott-ringgroef met doorgaand boorgat

Uitvoering: gehard, met een hardheid van 58 ±2 HRC, hardingsdiepte 0,5–0,8. De schroefdraad is zacht gerold volgens DIN, parallel geslepen en gebruineerd.

Toepassing: voor gereedschap met conusschacht ISO 7388-1 (DIN 69871) en ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in bewerkingscentra en op NC-machines.

Opslaan in lijst

€ 8,33/ stukexcl. btw

€ 10,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT