Eriks
FORMAT

FORMAT Aantrekbout JISB6339 BT40 45grad.

  • ERIKS:23419815
  • Fabrikant:4317784131247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trekbouten,ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), zonder boorgat

Uitvoering: gehard, met een hardheid van 58 ±2 HRC, hardingsdiepte 0,5–0,8. De schroefdraad is zacht gerold volgens DIN, parallel geslepen en gebruineerd.

Toepassing: voor gereedschap met conusschacht ISO 7388-1 (DIN 69871) en ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in bewerkingscentra en op NC-machines.

Opslaan in lijst

€ 7,91/ stukexcl. btw

€ 9,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT