Eriks
FORMAT

FORMAT Aantrekbout Hurco/HAAS SK40 45grad.

  • ERIKS:14388884
  • Fabrikant:4317784578240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HURCO, zonder boorgat

Uitvoering: gehard, met een hardheid van 58 ±2 HRC, hardingsdiepte 0,5–0,8. De schroefdraad is zacht gerold volgens DIN, parallel geslepen en gebruineerd.

Toepassing: voor gereedschap met conusschacht ISO 7388-1 (DIN 69871) en ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in bewerkingscentra en op NC-machines.



HURCO/HAAS, zonder boorgat

Opslaan in lijst

€ 8,60/ stukexcl. btw

€ 10,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT