Eriks
FORMAT

FORMAT Aanslagwinkelhaak DIN875/IIB 400x200mm

  • ERIKS:23422589
  • Fabrikant:4317784135610
Image 1
Aanslagwinkelhaak

Uitvoering: van speciaal staal, hoek-, parallelliteits- en vlakheidstoleranties, vlakke zijden, hoge randen en testvlakken geslepen.

Toepassing: voor nauwkeurige werkzaamheden in de machinebouw en in werkplaatsen.

Opmerking: platte winkelhaak en aanslagwinkelhaak tot 2.000 mm op aanvraag leverbaar.

Opslaan in lijst

€ 75,90/ stukexcl. btw

€ 91,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte langste deel
400 mm
Beenlengte
200 mm