Eriks
FORMAT

FORMAT Aanslagwinkelhaak DIN875/IIB 100x70mm

  • ERIKS:23422584
  • Fabrikant:4317784119009
Image 1
Aanslagwinkelhaak

Uitvoering: van speciaal staal, hoek-, parallelliteits- en vlakheidstoleranties, vlakke zijden, hoge randen en testvlakken geslepen.

Toepassing: voor nauwkeurige werkzaamheden in de machinebouw en in werkplaatsen.

Opmerking: platte winkelhaak en aanslagwinkelhaak tot 2.000 mm op aanvraag leverbaar.

Opslaan in lijst

€ 18,03/ stukexcl. btw

€ 21,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte langste deel
100 mm
Beenlengte
70 mm