Eriks
FORMAT

FORMAT Aanslagwinkelhaak DIN875/IB 75x50mm

  • ERIKS:23422601
  • Fabrikant:4317784117296
Image 1
Aanslagwinkelhaak van speciaal staal

Uitvoering: hoek-, parallelliteits- en vlakheidstoleranties. Hoge en platte zijden nauwkeurig geslepen. Testvlakken fijn geslepen en uitgelijnd.

Toepassing: voor zeer nauwkeurige werkzaamheden en voor controle bij precisiemachinebouw.

Opslaan in lijst

€ 20,06/ stukexcl. btw

€ 24,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte langste deel
75 mm
Beenlengte
50 mm