Eriks
FORMAT

FORMAT Aanslagwinkelhaak DIN875/0B 75x50mm roestvrij

  • ERIKS:23422631
  • Fabrikant:4317784288477
Image 1
Aanslagwinkelhaak, DIN 875/0, vorm B, FORMAT

Uitvoering: van roestvrij staal, hoek-, parallelliteits- en vlakheidstoleranties, testvlak, hoge kanten en vlakke zijden zeer nauwkeurig en fijn geslepen.

Toepassing: voor zeer nauwkeurige werkzaamheden en voor controle in de precisiemachinebouw.

Opslaan in lijst

€ 41,55/ stukexcl. btw

€ 50,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte langste deel
75 mm
Beenlengte
50 mm