Eriks
FORMAT

FORMAT Aanslagwinkelhaak DIN875/0B 100x70mm roestvrij

  • ERIKS:23422632
  • Fabrikant:4317784288484
Image 1
Aanslagwinkelhaak, DIN 875/0, vorm B, FORMAT

Uitvoering: van roestvrij staal, hoek-, parallelliteits- en vlakheidstoleranties, testvlak, hoge kanten en vlakke zijden zeer nauwkeurig en fijn geslepen.

Toepassing: voor zeer nauwkeurige werkzaamheden en voor controle in de precisiemachinebouw.

Opslaan in lijst

€ 51,92/ stukexcl. btw

€ 62,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte langste deel
100 mm
Beenlengte
70 mm