Eriks
FORMAT

FORMAT 3D-taster

  • ERIKS:14567444
  • Fabrikant:4317784638197
Image 1
3D-tasters

Uitvoering: slanke behuizing voor een beter overzicht in de machine. Het meetsysteem blijft op zichzelf stabiel vanaf het begin en bij verandering van richting. De wijzerbeweging kan zonder enige twijfel worden afgelezen voor een snelle en nauwkeurige uitlijning. Met mechanische eindaanslagen in de tasteenheid vangen deze voor de meeteenheid alle destructieve krachten op en voorkomen zo schade in de meeteenheid.

Toepassing: voor eenvoudige en snelle bepaling van werkstuknulpunten en lengtemetingen en voor parallelle uitlijning van de werkstukken of de bankschroef ten opzichte van de machine-as.

Leveringsomvang: 3D-taster met kort tasterelement Ø 3 mm.

Opslaan in lijst

€ 373,01/ kartonexcl. btw

€ 451,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT