Uitvoering: levering inclusief lamellenschijf, compacte schuurschijf, vilt-waaierschijf en polijstpasta.
Toepassing: deze set is onder andere geschikt voor haakse slijpers met een laag toerental.
Stap 1:
De gecombineerde lamellenschijf verwijdert lasnaden, bramen of kleine oppervlakteoneffenheden. Door schuurvlies en schuurmiddel als onderlaag te combineren, kunnen twee handelingen worden teruggebracht tot één. Ook op aluminium toepasbaar.
Stap 2:
Met de compacte schuurschijf worden oppervlaktefouten verwijderd en oppervlakken geëgaliseerd, daarnaast kan de schijf worden gebruikt voor voorpolijsten, het resultaat is een decoratieve oppervlakteafwerking.
Stap 3:
De vilt-waaierschijf is in combinatie met de polijstpasta optimaal geschikt voor hoogglanspolijsten.
€ 70,99/ stukexcl. btw
€ 85,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150