Eriks
FORMAT

FORMAT 3-snijder-frees Type N, inzetbaar voor het frezen spiegleuven HSS-E DIN 327 5,50mm

  • ERIKS:23109362
  • Fabrikant:4317784361316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatfrees (spiebaanfrees), 3 snijkanten DIN 327, HSS Co8, blankUitvoering: type N, 30°, vanaf Ø 3,0 mm met centrumsnede. Toepassing: Inzetbaar voor het frezen van spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 alsmede voor omtrekfrezen.
Opslaan in lijst

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
8 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
52 mm
DIN-norm
327
Kopdiameter
55 mm