Eriks
FORMAT

FORMAT 3-pts binnenm.schroefmaatdigitale set 12-20mm

  • ERIKS:14567604
  • Fabrikant:4317784631839
Image 1
Set digitale binnenschroefmaten

Uitvoering: met 3-lijnscontact, hardmetalen meetvlakken, zelfcentrerende meetkop, schaalafdekking en huls mat verchroomd. Wordt geleverd met batterij CR2032, 3 V, in aluminium koffer.

Functies: met mm/inch-omschakeling, automatische inschakeling door draaien aan trommel, toetsenblokkering voor ingesteld nulpunt, hernieuwde nulpuntinstelling na inschakeling niet nodig (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) op elke positie mogelijk, preset-functie (meetwaarde-voorinstelling), ABS (omschakeling van relatieve naar absolute meting).

Toepassing: voor geboorde doorgangs- en blinde gaten.
Opslaan in lijst

€ 1.505,86/ stukexcl. btw

€ 1.822,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT