Verbind uw meter met uw smartphone, met Fluke Connect Measurements
Lees meetwaarden op veilige afstand af op uw telefoon, terwijl u minder persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en uw meter alle risico's draagt
Sla resultaten rechtstreeks op op uw telefoon en in de cloud
Registreer intermitterende storingen terwijl u andere taken uitvoert, dankzij de logmogelijkheden van de Fluke 376 FC
Maak en deel rapporten vanaf locatie via e-mail, of voer in real-time gesprekken met de ShareLive™-videogespreksfunctie
De flexibele stroomtang iFlex vergroot het meetbereik tot 2500AAC; hij biedt toegang tot dikke geleiders in krappe ruimtes (meegeleverd)
TPAK magnetische ophangriem (meegeleverd)
Geïntegreerd laagdoorlaatfilter voor frequentiegeregelde aandrijvingen, voor nauwkeurige metingen aan motoraandrijvingen
Door Fluke zelf ontwikkelde technologie voor het meten van inschakelstromen waarmee ruis uit de stroomkring kan worden gefilterd en de inschakelstroom van motoren exact kan worden geregistreerd zoals deze door de stroomkringbeveiliging wordt vastgesteld.
Veiligheidsklasse CATIV 600V, CATIII 1000V
Drie jaar garantie
Draagtas
Meetfuncties
1000A AC- en DC-stroommeting
2500A AC-stroommeting met de flexibele stroomtang iFlex
1000V AC- en DC-spanningsmeting
True-RMS-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen bij niet-lineaire signalen
Frequentiemeting tot 500Hz met zowel bek als iFlex
Weerstandsmeting tot 60kΩ met doorbeltest
Min/Max/Average-registratie en inschakelstroommeting voor het automatisch registreren van variaties
Meetbereik van 500mVDC voor gebruik in combinatie met andere accessoires