Eriks
FLUKE

FLUKE Spannings- en doorbeltester T110/VDE

  • ERIKS:12494495
  • Fabrikant:095969610490
Image 1

De Fluke T90, T110, T130 en T150 zijn tweepolige spannings- en doorbeltesters. Ze bieden u de beste combinatie van veiligheid, gebruiksgemak en een snel meetresultaat, op elke werkplek. Ze hebben grote, gemakkelijk te gebruiken toetsen, een heldere achtergrondverlichting en duidelijk hoor- en voelbare indicatoren.

De testers hebben een sterke, hoogwaardige constructie die lang meegaat. Waaronder een duurzame, speciaal gevormde behuizing, een dikker snoer met slijtage-indicator, een stevig batterijvak en een goed passende en sterke beschermkap voor de meetpennen.

Kenmerken van de Fluke T110/VDE spanningstester en doorbeltester met schakelbare belasting:

  • 4 Manieren om gelijk-/wisselspanning te detecteren: een duidelijke, meteen zichtbare LED-balk, een heldere digitale weergave van de meetwaarde, een hoorbare doorbeltest en trillingen voor voelbare feedback (trillingsindicator)
  • Ingebouwde elektrische zaklamp
  • Geluid aan/uit voor testen in rustige omgevingen
  • Indicatie bij lage batterijspanning
  • Faserotatie-indicatie voor driefase-systemen
  • RCD-functionaliteit
  • Eénfase-spanning biedt snelle identificatie van geleiders onder spanning
  • Veiligheidscategorie: CAT IV 600 V, CAT III 690 V
Opslaan in lijst

€ 128,00/ stukexcl. btw

€ 154,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLUKE