Eriks
FLUKE

FLUKE Set thermokoppels pijpklemmen 80PK-18

  • ERIKS:12703529
  • Fabrikant:095969493826
Image 1
  • Voor pijpdiameters: 6.4 mmtot 64 mm (0.25 in tot 2.5 in)
        80PK-8: 6.4 mm tot 34.9 mm (0.25 in tot 1.375 in)
        80PK-10: 32 mm tot 64 mm (1.25 in tot 2.5 in)
  • Meetbereik: -29 °C to149 °C (-20 °F to 300 °F)
  • Metingen herhaalbaar tot0.56 °C (1 °F)
  • Duurzame lintsensor
  • 1 meter draad
  • 1 jaar garantie
Opslaan in lijst

€ 464,00/ stukexcl. btw

€ 561,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLUKE