Eriks
FLUKE

FLUKE Isolatiemultimeter 1587 FC

  • ERIKS:12966689
  • Fabrikant:095969796620
Image 1
Kenmerken:
  • PI-/DAR-metingen met TrendIt™-grafieken
  • Geheugenopslag via de Fluke Connect Measurements-app
  • Temperatuurcompensatie via de Fluke Connect Measurements-app
  • Laagdoorlaatfilter voor frequentiegeregelde aandrijvingen, voor nauwkeurige metingen aan motoraandrijvingen
  • Isolatietestspanningen: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
  • Isolatietest: 0,01 MΩ tot 2,0 GΩ
  • Automatische ontlading van capacitieve spanningen
  • Afgevlakte aflezing van isolatietestwaarden
  • Frequentie
  • Capaciteit
  • Diodetest
  • Temperatuur
  • Min/Max
  • AC-/DC-spanning
  • DC in millivolt
  • AC/DC in milliampère
  • Weerstand (0,1 Ω tot 50 MΩ)
  • Doorgang
  • Drie jaar garantie
  • Externe probe, testdraden, krokodillenklemmen
  • Thermokoppel type K
  • Robuuste draagkoffer
  • Automatische uitschakeling
Opslaan in lijst

€ 1.216,00/ stukexcl. btw

€ 1.471,36incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLUKE