Eriks
FLUKE

FLUKE Infrarood thermometer - 561

  • ERIKS:23161023
  • Fabrikant:095969332538
Image 1
Fluke infrarood thermometer:
Uitvoering: IR-thermometer voor snelle metingen op korte of grote afstand. Temperatuurbereik van - 40 °C tot 550 °C (- 40 °F tot 1022 °F) voor de meeste industriele en private toepassingsgebieden. Toepassing: contactloze temperatuurmeting met infrarood thermometer-foutdetectie in elektrische systemen en preventief onderhoud. Bewaking en controle van elektrische systemen met infrarood thermometer.
Meetbereiken: -40 tot +550 °C
Reactietijd: 500 ms
Opslaan in lijst

€ 246,00/ stukexcl. btw

€ 297,66incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLUKE