Eriks
FLUKE

FLUKE HVAC-stroomtang 902 FC true RMS

  • ERIKS:13296718
  • Fabrikant:095969798341
Image 1
Met de True-RMS HVAC-stroommeettang Fluke 902 FC kunnen technici voor verwarmings-, ventilatie- en airco-systemen (HVAC) rapporten maken en met collega's op de werkplek samenwerken.

De True-RMS HVAC-stroommeettang Fluke 902 FC, een met Fluke Connect compatibel meetapparaat met draadloze gegevensoverdracht, verhoogt de productiviteit van HVAC-technici buitenshuis. Het robuuste meetapparaat, dat voor CAT III 600 V en CAT IV 300 V is goedgekeurd, voert de belangrijkste metingen van HVAC-systemen uit. Hiertoe behoren de meting van het uitgangssignaal van vlamsensoren in µA, van de weerstand tot 60 kΩ, van de wisselstroom, van de wissel-/gelijkspanning, van de capaciteit en van de contacttemperatuur. Zo hoeft u niet langer meerdere apparaten mee te nemen. Dankzij de slanke behuizing en conische tangvorm is het handzaam en uitstekend geschikt voor krappe werkruimten.

Als onderdeel van Fluke Connect, het grootste systeem met software en meer dan 20 draadloze meetapparaten, kan de 902 FC meetgegevens voor latere, gedetailleerde analyses naar een smartphone of tablet overdragen. Deze meetgegevens kunnen in de cloud worden geüpload. Technici kunnen meetgegevens van meerdere Fluke Connect-meetapparaten combineren om rapporten te maken en deze op de plaats van opstelling via e-mail te versturen, en middels ShareLive videogesprekken in real-time met collega's samen te werken - voor meer productiviteit ter plaatse.

Breng de stroomtang aan, synchroniseer met behulp van de Fluke Connect-app met een smartphone en voer de metingen vanaf een veilige afstand door.

Omvang levering
TL75 meetkabels (1 paar)
80BK Sensor voor temperatuurmeting voor digitale multimeter (1)
Alkalinebatterijen (2) type AA (penlite)
Gevoerde draagtas
Kalibratiecertificaat
Opslaan in lijst

€ 496,00/ stukexcl. btw

€ 600,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLUKE