€ 1.122,00/ stukexcl. btw
€ 1.357,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLUKE |
Max. spanningsbereik AC | 1000 V |
Max. spanningsbereik DC | 1000 V |
Max. stroommeetbereik AC | 10 A |
Max. stroommeetbereik DC | 10 A |
Max. weerstandsmeetbereik | 500 MO |
Temperatuurmeting | Ja |
Indicatie/aanduiding | Digitaal |
Meervoudige indicatie | Ja |
Capaciteitsmeting | Ja |
Frequentiemeting | Ja |
Geleidewaardemeting | Ja |
Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |