Eriks
FLUKE

FLUKE Digitale multimeter draadloos FLK 3000 FC

  • ERIKS:12696752
  • Fabrikant:095969692052
Image 1
De wireless multimeter uit de 3000 FC-serie van Fluke met de Fluke Connect®-app beschikt over alle noodzakelijke functies en kenmerken voor eenvoudig storingzoeken bij het testen en meten.

AC- en DC-spanningsmetingen tot 1000 V
AC- en DC-stroommetingen met een resolutie van 0,01 mA
Doorgangstest, weerstandsmeting, diodetest, capaciteits- en frequentiemetingen
MIN/MAX-registratie
CAT III 1000 V, Cat IV 600 V; IP54
Plus, de Fluke Connect wireless-compatibele modules meten AC-, DC- en AC+DC-spanning, AC- en DC-stroom en temperatuur, die allemaal worden weergegeven op de wireless multimeter uit de 3000 FC-serie van Fluke. Kies een standaard stroomtang of een flexibele stroomtang om AC-stroom te meten. Mix modules en stem ze op elkaar af zodat ze voldoen aan uw unieke meetbehoeften. Lees de primaire meetwaarde af op het hoofddisplay, en de gegevens van maximaal drie modules op één en hetzelfde moment. De modules zijn afzonderlijk verkrijgbaar, of als onderdeel van Fluke Connect-kits.
Opslaan in lijst

€ 467,00/ stukexcl. btw

€ 565,07incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLUKE