Eriks
FLUKE

FLUKE Digitale multimeter - 179

  • ERIKS:23084774
  • Fabrikant:095969095860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 526,00/ stukexcl. btw

€ 636,46incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLUKE
Max. spanningsbereik AC
1000 V
Max. spanningsbereik DC
1000 V
Max. stroommeetbereik AC
10 A
Max. stroommeetbereik DC
10 A
Max. weerstandsmeetbereik
50 MO
Temperatuurmeting
Ja
Indicatie/aanduiding
Digitaal
Weerstandstest/diodetest
Ja
Capaciteitsmeting
Ja
Frequentiemeting
Ja