Eriks
FLUKE

FLUKE Digitale multimeter - 117

  • ERIKS:23084745
  • Fabrikant:095969344852
Image 1
VoltAlert™-technologie voor contactloze spanningsdetectie
AutoVolt automatische selectie van AC/DC-spanning
Lage ingangsimpedantie: helpt foutieve aflezingen door fantoomspanning te voorkomen
Groot display met witte LED-achtergrondverlichting voor gebruik in schaars verlichte omgevingen
True-rms voor nauwkeurige metingen bij niet-lineaire belastingen
Meet 20 A (kortstondig tot 30 seconden, 10 A continu)
Weerstand, doorgang, frequentie en capaciteit
Min/Max/Average en verstreken tijd, voor registratie van signaalschommelingen
Compact ergonomisch ontwerp voor bediening met één hand.
Geschikt voor het optionele magnetische ophangsysteem (ToolPak™) voor handsfree gebruik
Veiligheidsspecificatie CAT III 600 V
Opslaan in lijst

€ 369,00/ stukexcl. btw

€ 446,49incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLUKE