Eriks
FLEXOVIT

FLEXOVIT Lamellenschijf Conisch 125x22 P80 - zwaar linnen/zirkonium

  • ERIKS:23151527
  • Fabrikant:3564650009822
Image 1
Vlaklamellen Flexovit

· Zirconium met glasfiber drager - conische uitvoering
· Extra hoge standtijd
· Toepassing op RVS en aluminium
Opslaan in lijst

€ 6,30/ stukexcl. btw

€ 7,62incl. btw

113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXOVIT
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Korrel
P80
Materiaal drager
Doek
Materiaal bekleding
Zirkonium
Vorm
Conisch