Eriks
FLEXOVIT

FLEXOVIT Lamellenschijf Conisch 115x22 P60 - zwaar linnen/zirkonium

  • ERIKS:23151551
  • Fabrikant:3564650009730
Image 1
Vlaklamellen Flexovit

· Zirconium met glasfiber drager - conische uitvoering
· Extra hoge standtijd
· Toepassing op RVS en aluminium
Opslaan in lijst

€ 5,53/ stukexcl. btw

€ 6,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXOVIT
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Korrel
P60
Materiaal drager
Doek
Materiaal bekleding
Zirkonium
Vorm
Conisch