Eriks
FLEXOVIT

FLEXOVIT Doorslijpschijf vlak Ø230x2,5x22,23 T41

  • ERIKS:23148555
  • Fabrikant:8711479104930
Image 1
LONG LIFE

· Staal
· Hoge standtijd
· Vlak
Opslaan in lijst

€ 6,57/ stukexcl. btw

€ 7,95incl. btw

125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXOVIT
Diameter schijf
230 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Vorm
Vlak